Home » I trattamenti » Trattamento idrorepellente del parabrezza
Trattamento idrorepellente per parabrezza
Perché è importante
effettuare un trattamento idrorepellente?
Il trattamento del parabrezza con nanotecnologie crea uno strato assolutamente trasparente che fa scivolare acqua e sporco migliorando radicalmente la visibilità oltre a rendere meno necessario l’utilizzo delle spazzole tergicristallo.
Il trattamento idrorepellente garantisce:
migliore visibilità in presenza di pioggia
rimozione più facile dello sporco
rimozione più facile del ghiaccio
minore utilizzo delle spazzole
Durata del trattamento: 6 mesi
Come funziona il trattamento?
La nanotecnologia viene utilizzata per migliorare le prestazioni dei parabrezza delle auto in vari modi. In particolare, il trattamento della nanotecnologia consiste nell’applicare uno strato di particelle nanometriche sulla superficie del parabrezza.
Questo strato ha diverse proprietà che possono migliorare la funzionalità del parabrezza, come la resistenza all’acqua: le particelle nanometriche possono formare una superficie idrofobica sul parabrezza, impedendo all’acqua di aderire e migliorando la visibilità durante la pioggia. La riduzione della nebbia: le particelle nanometriche possono formare uno strato che riduce la condensazione di vapore acqueo, riducendo così la formazione di nebbia sul parabrezza.
Il trattamento della nanotecnologia può essere applicato su qualsiasi tipo di parabrezza, indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma. L’applicazione di questo trattamento viene solitamente effettuata presso le officine specializzate e richiede l’uso di prodotti specifici e personale esperto per garantire un’applicazione efficace e sicura.
Cosa verrà effettuato alla mia auto?
Durante un trattamento di nanotecnologia sul parabrezza dell’auto, verranno eseguiti i seguenti passaggi:
- Pulizia del parabrezza: il parabrezza dell’auto verrà pulito accuratamente per rimuovere qualsiasi traccia di polvere, sporcizia, grasso o altre sostanze che potrebbero compromettere l’adesione delle particelle nanometriche.
- Applicazione delle particelle nanometriche: le particelle nanometriche saranno applicate sulla superficie del parabrezza. Questo processo può richiedere diversi minuti, a seconda delle dimensioni del parabrezza e della quantità di particelle nanometriche necessarie per garantire un’applicazione uniforme.
- Asciugatura: una volta applicate le particelle nanometriche, il parabrezza verrà lasciato asciugare completamente per consentire alle particelle di aderire saldamente alla superficie.
Quali prodotti saranno utilizzati?
FAQ
Un trattamento di nanotecnologia per il parabrezza può offrire una maggiore sicurezza durante la guida e una migliore esperienza di guida nel complesso.
La durata dell’efficacia del trattamento idrorepellente del parabrezza con nanotecnologia dipende da diversi fattori come, le condizioni ambientali, l’utilizzo del veicolo e la cura del parabrezza stesso.
In generale, i trattamenti di nanotecnologia per il parabrezza idrorepellente possono durare da 6 mesi a 2 anni. Tuttavia, è consigliabile ripetere il trattamento ogni 6-12 mesi per mantenerne l’efficacia ottimale.
È importante notare che la durata del trattamento può essere influenzata dalle condizioni ambientali. Ad esempio, in aree ad alto tasso di pioggia o neve, il trattamento potrebbe durare meno rispetto a un’area con clima più secco.
In ogni caso, per garantire la massima efficacia del trattamento, è importante seguire le istruzioni del produttore e prendersi cura del parabrezza, evitando di utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento di nanotecnologia.
In genere, i trattamenti idrorepellenti del parabrezza con nanotecnologia non lasciano residui o aloni visibili dopo l’applicazione corretta. Tuttavia, potrebbe verificarsi una leggera nebbia o appannamento immediatamente dopo l’applicazione del prodotto. Questo è normale e scomparirà dopo che il trattamento si sarà asciugato completamente.
Quanto agli odori, questi potrebbero essere avvertiti solo durante l’applicazione.
.