Trattamento protettivo per carrozzeria e cerchi

Perché è importante
protettivo per carrozzeria e cerchi?

Sogni una macchina sempre perfetta che resti pulita a
lungo e che si asciughi da sola?
Se sembrava impossibile fino a qualche anno fa,
l’applicazione delle più moderne tecnologie ai prodotti
per la cura dell’auto ha permesso di raggiungere
prestazioni che vanno oltre al semplice concetto di pulizia.

Il trattamento protettivo per carrozzeria e cerchi garantisce:

maggiore profondità di colore e brillantezza di tutte le parti esterne del veicolo

rallenta la formazione dello sporco e facilita l’attività di lavaggio

effetto idrorepellente che favorisce lo scivolamento dell’acqua, velocizzando l’asciugatura

protezione dagli effetti dei raggi UV

Durata del trattamento: 12 mesi

Come funziona il trattamento?

Alla tua vettura verrà applicato il sigillante polimerico di ultima generazione, di altissima resa per la protezione e durata nel tempo di tutte le
parti esterne del veicolo. Dona un’elevata resistenza alle condizioni atmosferiche, sia in termini di protezione dai raggi UV sia dai
contaminanti atmosferici. Lo strato protettivo riduce la formazione di sporco e facilità l’attività di lavaggio oltre a favorire lo
scivolamento dell’acqua. Grazie alla formula innovativa, è in grado di donare un Gloss (brillantezza/profondità) evidente.

Quali prodotti saranno utilizzati?

SIGILLATURA DI SUPERFICI MULTICOATING

FAQ

Il trattamento protettivo per carrozzeria e cerchi proteggerà la tua auto dai raggi UV, rallenta la formazione dello sporco e facilita l’attività
di lavaggio ed ha un effetto idrorepellente che favorisce lo scivolamento dell’acqua, velocizzando l’asciugatura.

I trattamenti andrebbero ripetuti regolarmente; la loro costante applicazione ad ogni intervento sull’auto, sia questo un tagliando o altra tipologia di manutenzione.

Il trattamento è stato testato per questo specifico utilizzo e non produce quindi effetti indesiderati, se il prodotto impiegato viene applicato nel modo corretto.