Home » I trattamenti » Trattamento anticorrosione del sottoscocca
Trattamento anticorrosione del sottoscocca
Perché è importante
effettuare un trattamento anticorrosione del sottoscocca?
A livello generale il sale è un «nemico» dell’auto, per via
del suo effetto corrosivo che nel tempo può deteriorare le
componenti meccaniche. Lo spargimento del sale durante il
periodo invernale, la salsedine presente nell’aria delle zone
marine, portano il sale a depositarsi sul sottoscocca.
Sebbene quest’ultimo sia protetto da ampie carenature, le
parti più delicate intorno alla ruota restano esposte e soggette
a corrosione.
Il trattamento anticorrosione del sottoscocca garantisce:
trattamento protettivo contro il sale
maggiore durata di braccetti, mozzi, sospensioni
prevenzione dei costi di intervento onerosi legati al sistema ruota
Durata del trattamento: 12 mesi
Come funziona il trattamento?
Prima di applicare la cera protettiva il supporto deve essere asciutto, privo di ruggine, sporco e grasso. Il prodotto sarà applicato da una distanza di ca. 30 cm. I migliori risultati di adesione si raggiungono utilizzando il prodotto con
una temperatura di lavorazione tra i 15°C e i 25°C.
Quali prodotti saranno utilizzati?
FAQ
Il trattamento protettivo del sottoscocca protegge la parte inferiore del veicolo dalle dannose influenze ambientali e meteorologiche. Inoltre, il composto è idrorepellente e quindi protegge dalla pioggia, dalla neve e dal sale stradale.
I trattamenti andrebbero ripetuti regolarmente; la loro costante applicazione ad ogni intervento sull’auto, sia questo un tagliando o altra tipologia di manutenzione.
Il trattamento è stato testato per questo specifico utilizzo e non produce quindi effetti indesiderati, se il prodotto impiegato viene applicato nel modo corretto.